noscriptKobe Red Line GD2206L EGYENES CSISZOLÓ | Cromwell Tools

Kobe Red Line

GD2206L EGYENES CSISZOLÓ

SKU:

KBE2702024K

Ft23620.00

Ex VAT

Ft29997.40

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    GD2206L
    370W-os (0.5 LE) légmotor polírozáshoz és csiszoláshoz. Hátsó használtlevegő kifúvás. 1/4" NPT levegő-bemeneti csatlakozó 10 mm-es levegőtömlőhöz, 90 PSI / 6.2 bar légnyomás, 4 CFM / 144 liter/perc* levegőfogyasztás. Szorítópatron mérete: 6 mm.
    Teljes hossz: 170 mm. Zajszint: 93dBA. Hangteljesítm: 103dBA. Vibráció: 5.4m/s2


    *15 sec/perc átlagos használatot feltételezve.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangteljesítmény szintje: 103dB(A). Rezgésszint: 11.33m/s² Rezgésszint bizonytalansága K: 1.385m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Befogóhüvely

    6 mm

    Brand

    Kobe Red Line

    EAN

    5036140089105

    ECLASS Code

    21051309

    Fojtószelep jellemzői

    Biztonsági kioldó fojtószelep

    Gyártó cikkszáma

    GD2206L

    Hossz

    172mm

    Kipufogó helye

    Hátsó

    Levegőbemenet mérete

    0.25in.

    Levegőfelhasználás

    4CFM

    Modellszám

    GD2206L

    Teljesítmény

    375W

    Terhelési nélküli sebesség

    23,000rpm

    Tétel

    Egyenes csiszoló, pneumatikus

    Tömeg

    0.6kg

    UNSPSC Code

    27112704