Ft4730.00
ÁFA nélkül
Ft6007.10
ÁFÁ-val
10 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Használhatók az összes hordozható és levegős csiszológéppel, csiszolótárcsa felfogására. Mindig ügyeljünk rá, hogy a csiszológép fordulatszáma ne haladja meg a használt csiszoló-anyag megengedett fordulat-számát.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140072312 |
ECLASS Code | 21011315 |
Felhasználási terület | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 20107 |
Használatra ezzel: | Fiber hátlapú lemezek Sarokcsiszolók |
Menet mérete | M10 |
Párna átmérője | 115mm |
Típus | Hátlapok |
Tömeg | 80g |
UNSPSC Code | 27112800 |