Kobe Blue Line

KOBE - 10MM-ES EGYENES FÚRÓGÉP

SKU:

KBE2706050K

MPN:

BCSD10

Ft46080.00

ÁFA nélkül

Ft58521.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    BCSD10 - Pneumatikus 10mm-es egyenes fúró
    A kivezet' 360°-ban állítható be, hogy megvédje a dolgozót a leveg'áramlástól. Tömör és könnyű a zárt helyiségekben való könnyű használat érdekében. A fúrófej könnyedén cserélhet' a befogófej és a biztonsági kapcsolóval ellátott fedél segítségével. Ergonomikus és kényelmes markolat.
    Motor teljesítmény: 0,45hp.
    Terhelés nélküli fordulatszám: 2.500rpm.
    Tokmány mérete: 10mm.
    Leveg'-bemeneti csatlakozó: 1/4" BSP.
    Üzemi nyomás: 90psi / 6,2bar.
    Leveg'töml' min. mérete (ID): 3/8" (10mm).
    Leveg'fogyasztás: 4,0cfm *.
    Hangnyomásszint: 92dBA.
    Hangteljesítmény: 110dBA.
    Rezgésszint: 0,49m / s2.
    Teljes hossz: 215mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Adatok - zaj/rezgés

    Hangnyomásszint: 83dBA Rezgésszint: 0.49m/s²

    Áramforrás

    Levegő

    Brand

    Kobe Blue Line

    EAN

    5036140242999

    ECLASS Code

    21052003

    Gyártó cikkszáma

    BCSD10

    Hossz

    215mm

    Kompatibilis tömlő belső átmérője

    10mm

    Légnyomás

    90psi

    Levegőbemenet mérete

    1/4in.

    Levegőfelhasználás

    113CFM

    Modellszám

    BCSD10

    Szélesség

    48mm

    Teljesítmény

    336W

    Terhelési nélküli sebesség

    1800rpm

    Tétel

    Légfúró meghajtó

    Tokmány kapacitása

    10mm

    Tokmány típusa

    Kulcs nélküli

    Tömeg

    1.04kg

    Tulajdonságok

    Biztonsági kar

    UNSPSC Code

    27112703

    Visszafordíthatóság

    Megfordítható