Ft4200.00
ÁFA nélkül
Ft5334.00
ÁFÁ-val
171 darabos készlet
Felhasználható csatlakozók, vezetékvégek burkolására, elektromos vezetékek szigetelésére és kötegelésére, fémhuzalok és csövek korrózióvédelmére, antennák védelmére. Anyaga halogénmentes, környezetbarát poliolefin, amely lángkésleltető és megfelel az RoHS (veszély-esanyag-használati) előírásoknak. 55°C és 125°C közötti hőmérsékleten használható, a zsugorodás 70°C-on kezdődik, és110°C-on teljes.A zsugorodási arány 2:1, a maximális elektromos teljesítmény 600V. Különböző színű csatlakozók.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140224636 |
Működési hőmérséklet-tartomány | 55-től 125-ig°C |
Teljes hossz | 30 (100) 60 (34) 90 (36) 1000 (1)m |
UNSPSC Code | 39121723 |