Edison

NATURAL KÁBELKÖTEGELŐ 9.0X780MM (PK-100)

SKU:

EDI5151410K

MPN:

CT21-W

Ft14900.00

ÁFA nélkül

Ft18923.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256330

    Gyártó cikkszáma

    CT21-W

    Hossz

    9mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    40-től 85-ig°C

    Szakítószilárdság

    80kg

    Szélesség

    780mm

    Szín

    Természetes

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek