Edison

FEKETE KÁBELKÖTEGELŐ 3.6X200MM (PK-100)

SKU:

EDI5150110K

MPN:

CT20-B

Ft1100.00

ÁFA nélkül

Ft1397.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas kábelek vagy különbözõ méretû és alakú tárgyak összekötésére, rögzítésére.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nejlon

    Brand

    Edison

    EAN

    5036140256019

    Gyártó cikkszáma

    CT20-B

    Hossz

    200mm

    Mennyiség a csomagban

    100

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 - 85°C

    Szakítószilárdság

    18kg

    Szélesség

    3.6mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    39121703

    Zár típusa

    Zárópecek