SwissTech

12X1.5MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ LEKEREKÍTETT SARKÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1658616K

Ft68000.00

ÁFA nélkül

Ft86360.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    86 sorozat - Normál hossz
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. ECQ-4PR keményfém, Q bevonat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207721

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    AlTiN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    30mm

    Hossz típusa

    Sarokrádiusz szög

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    86

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    90mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    12mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális