noscriptIndexa DER 2525M22 MENETESZTERGÁLÓ KÉS | Cromwell Tools

Indexa

DER 2525M22 MENETESZTERGÁLÓ KÉS

SKU:

IND1068040K

Ft49440.00

ÁFA nélkül

Ft62788.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Kettős leszorítású külső menetesztergáló kés DER/L


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét mérete

    22mm

    Betét rögzítési típusa

    Kettős felső bilincs és csavarozható

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082021

    ECLASS Code

    28039190

    Fej hossza

    28mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    DER 2525M 22

    Középponttól a vágóhegyig

    25mm

    Menetvágás helye

    Külső

    Oldaltól a vágóhegyig

    25mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár magassága

    25mm

    Szár szélessége

    25mm

    Teljes hossz

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság

    25mm