Ft36170.00
ÁFA nélkül
Ft45935.90
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
V-hornyos típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 27.0mm |
Befogás | T.00 |
Brand | Indexa |
C | 28.0mm |
D | 8.0mm |
d Max | 11.0mm |
E | 13.0mm |
EAN | 5036140060340 |
F | 11mm |
l | 58.0mm |
Típus | V alakú típus |
UNSPSC Code | 23242106 |