Sherwood

3/32"X1/2"X4.1/2" LESZÚRÓKÉS KOBALT

SKU:

SHR0905410K

MPN:

.

Ft6350.00

ÁFA nélkül

Ft8064.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Nagy igénybevételt jelentő megmunkáláshoz
    • Használata ötvözött acélokhoz és szívós anyagokhoz, például öntvényekhez és kovácsolt anyagokhoz
    • 2°-os oldalsó kúppal, 10°-os ferdén (felül és alul) szállítva
    • Anyagminőség: M35


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    ECLASS Code

    21010902

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérési rendszer

    Hüvelyk

    Teljes hossz

    4-1/2in.

    Teljes szélesség

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    UNSPSC Code

    23242104

    Vágás szöge

    15°

    Vég alakja

    Téglalap alakú- col

    Záró szög típusa

    Teherautó-Csukló