Kennedy

11.0MM HÁROMÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

KEN1613220K

Ft14460.00

ÁFA nélkül

Ft18364.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3 élű
    Középpontba futó vágóél. Egyesíti a két és négyélű marók el'nyeit, alkalmazható profil és felületek marásához, ugyanakkor süllyeszt'maráshoz és hasítékmaráshoz is. A gyártók szabványainak megfelel'.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140097827

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    22mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    11mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    70mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    11mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális