noscriptSherwood 14.0MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

14.0MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ

SKU:

SHR1616280K

Ft24600.00

ÁFA nélkül

Ft31242.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Optimális teljesítmény és maximális forgácseltávolítás lágy ötvözetek, sárgaréz, alumínium, más színesfémek és egyéb puha anyagok süllyeszt'marása, hasítékmarása és alakmarása esetén. Az USCTI Szabványok szerint gyártva.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Średnica nominalna: 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140187993

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    30mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Szabványoknak megfelet

    ANSI

    Szár átmérője

    14mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    89mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    14mm

    Vájattípus

    spirális