noscriptSwissTech 16MM WELDON-SZÁRAS HSS-CO-PM NAGYOLÓMARÓ BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

16MM WELDON-SZÁRAS HSS-CO-PM NAGYOLÓMARÓ BEVONATTAL

SKU:

SWT1659816A

Ft33520.00

Ex VAT

Ft42570.40

Inc VAT

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    98 sorozat, Normál sorozat
    45° nagy sprálemelkedési szög. Középpontba futó vágóél. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.


    A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló minõségû gyorsacélból, korszerû porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelkedõ forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.
    Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
    Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
    A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
    A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
    Csökkenõ termelési költségek
    Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
    Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
    Nagyobb oxidálódási ellenállás
    Nagy sebességû forgácsolás
    A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140288591

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Csúcsteljesítmény

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    32mm

    Körömtávolság

    Finom:

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    16mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    92mm

    Ujjmaró típusa

    Négyzet

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm