Ft17500.00
ÁFA nélkül
Ft22225.00
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
98 sorozat, Normál sorozat
45° nagy sprálemelkedési szög. Középpontba futó vágóél. DIN1835B elõírásainak megfelelõ Weldon szár. A szár átmérõje h6 tûrésû. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló minõségû gyorsacélból, korszerû porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelkedõ forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.
Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
Csökkenõ termelési költségek
Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
Nagyobb oxidálódási ellenállás
Nagy sebességû forgácsolás
A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140288577 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Csúcsteljesítmény |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 22mm |
Körömtávolság | Finom: |
Spirálszög | 45° |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 72mm |
Ujjmaró típusa | Négyzet |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |