noscriptSwissTech 25.0 MENETESVÉGŰ HSS-CO8% NAGYOLÓMARÓ | Cromwell Tools

SwissTech

25.0 MENETESVÉGŰ HSS-CO8% NAGYOLÓMARÓ

SKU:

SWT1634225A

Ft29920.00

ÁFA nélkül

Ft37998.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    42 sorozat, Normál sorozat
    Középpontba futó vágóél. Méreted a DIN844 szabvány szerint. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végű szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.
    Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140331792

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    5

    Horony hossza

    45mm

    Sorozat

    42

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B

    Szár átmérője

    25mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    121.0mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    25mm

    Vágó fajtája

    Nagyolás

    Vágóátmérő tűrése

    js12