Sherwood

15.00MM HSSE 90°-OS KÚPSÜLLYESZTŐ DIN335

SKU:

SHR0203150G

MPN:

476

Ft4990.00

ÁFA nélkül

Ft6337.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minden típusú vasfémhez és színesfémhez, valamint kemény műanyagokhoz. Univerzális leélez'/sorjázó és süllyeszt' eszköz. Fényes felület, 3 horony, teljes élezettség.
    A DIN 335 szabvány szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140269903

    ECLASS Code

    36600201

    Fej típusa

    Több fuvola

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    3

    Süllyesztés szöge

    90°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 335

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Egyenes

    Teljes hossz

    60mm

    UNSPSC Code

    23241603

    Vágási átmérő

    15mm