Ft62140.00
ÁFA nélkül
Ft78917.80
ÁFÁ-val
39 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használható süllyeszt'marásra és horonymarásra. Fényes kivitel.
Forgácshorony típusa: 30°. A BS122: Part 4:1980 szabvány el'írásai szerint.
Tűréshatárok
Átmér': Metrikus: 0 ~ 3.00. Tűrések: +0.013, -0.033.
Átmér': Metrikus: 3.00 ~ 6.00. Tűrések: +0.020, -0.038.
Átmér': Metrikus: 6.00 ~ 10.00. Tűrések: +0.025, -0.046
Átmér': Metrikus: 10.00 ~ 18.00. Tűrések: +0.033, -0.058
Átmér': Metrikus: 18.00 ~ 30.00. Tűrések: +0.041,-0.071
Átmér': Metrikus: 30.00 ~. Tűrések: +0.051, -0.089
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140369689 |
ECLASS Code | 21010504 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 38mm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 25mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 118mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágó átmérője | 40mm |
Vájattípus | Spirál |