Sherwood

16.00MM 90°-OS BEKEZDŐFÚRÓ

SKU:

SHR0252533E

Ft5348.00

ÁFA nélkül

Ft6791.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális fúrók pontos és gyors jelöl'fúrásokra NC gépeken, koordináta-fúrógépeken és más, t'keigényes fúrógépeken. Menetes furatok egy műveletben történ' kúpsüllyesztésére és élletörésére. Figyelem: Csak kis mélységű furatok készítésére alkalmas.


    C520 sorozat: 90°-os csúcsszöggel


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    High Speed Steel

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    90°

    EAN

    5036140173491

    ECLASS Code

    21010101

    Felhasználási terület

    - Fúrók, Pontozók

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Fúróátmérő, metrikus

    16

    Horony hossza

    35mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    C520

    Teljes hossz

    120mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz