Kennedy

FÚRÓ KÉSZLET 1-10MMX0.50MM 8% KOBALT

SKU:

KEN0268460K

MPN:

.

Ft26110.00

ÁFA nélkül

Ft33159.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    19 darabos, metrikus: 1.0-10.0.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    19

    EAN

    5036140072763

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Szett

    Felületkezelés/bevonat

    Bronz

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Méretlépcső

    0,5 mm

    Minimális fúróméret

    1

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338B

    Tartalmazott fúróméret

    1mm to 10mm x 0.5mm

    Tok típusa

    - FÉM:

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz