Ft510.00
ÁFA nélkül
Ft647.70
ÁFÁ-val
A 8% kobalt tartalom nagyobb forgácsolási sebességet tesz lehetővé a szerszám élettartamának csökkenése nélkül, növelve a termelékenységet. Nagy szakítószilárdságú acélok fúrásához (egész 1400N/mm2 -ig), nagyon kemény bronz, rozsdamentes acél,
hőálló ill. saválló acélok fúrásához. Csúcsszög: 135°. Normál spirálemelkedés. Átmérő tűrése: h8. Hengeres szár: f11. Szállítási egység: 1 darab. Megfelel a BS 328, DIN 338B. szabványok előírásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Brand | Kennedy |
Csúcsszög | 135° |
EAN | 5036140272613 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Bronz oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróátmérő, metrikus | 2.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 30mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Megerősített |
Pont típusa | Osztott pont |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338B |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Teljes hossz | 57mm |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |