Sherwood

2.30MM HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓ

SKU:

SHR1585230K

Ft2490.00

ÁFA nélkül

Ft3162.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    118°-os csúcsszög. Általános célú és nagy sorozatú fúrásra fémes és nemfémes anyagok széles választékánál. Különleges kiképzésű csúcsgeometriájának köszönhet'en lényegesen nagyobb teljesítményt nyújt a standard keményfém fúróknál. Megfelel a DIN 338 szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    EAN

    5036140186217

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúróátmérő, metrikus

    2.3mm

    Fúróátmérő, tűrés

    h7

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    27mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Pont típusa

    Négy oldalú

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    20°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 338

    Teljes hossz

    53mm

    UNSPSC Code

    23241634

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál