Ft16750.00
ÁFA nélkül
Ft21272.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari min'ség. Köszörült horony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban kerül forgalomba. Gyártva a BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
szabványok el'írásai szerint.
Tartalma (inch): 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 15 |
EAN | 5036140003439 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
ISO kategória | P |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Méretlépcső | 1/64 hüvelyk |
Minimális fúróméret | 1/16in. |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 338N |
Tartalmazott fúróméret | 10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 320 |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vágási irány | Jobb kéz |