KennedyPro

M3.0X0.50MMX1.5D MENETJAVÍTÓ KÉSZLET

SKU:

KEN6211120K

Ft15740.00

ÁFA nélkül

Ft19989.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Alkalmas sérült vagy kopott menetek javítására, de alkalmas új menetekhez is. Elsősorban lágyabb fémekhez és ötvözetekhez ajánlott. Alkalmas inches menet metrikus menetté történő átalakítására. A betétek hossza: 1.5 x D (átmérő "hossza"). Igény esetén más hosszméretekben is beszerezhető. A készlet tartalma: menetjavító betétek, HSS kézi menetfúró, magfúró, betétbehajtó szerszám és használati útmutató.
    † Kiütőt és magfúrót tartalmaz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét hossza

    1.5D

    Brand

    KennedyPro

    Csap típusa

    Alulról

    EAN

    5036140024588

    ECLASS Code

    21043000

    Hézagfúró mérete

    3.20mm

    Menet formája

    Metrikus

    Menet mérete

    M3.0 x 0.50

    Mennyiség a csomagban

    10 x Betétek Beillesztési eszköz HSS kézi csaptelep

    Szerszám fajtája

    Csavarhúzó - sima tüske típusa

    UNSPSC Code

    27112810