Ft8140.00
ÁFA nélkül
Ft10337.80
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Méretek IS0 529 - 1975 (E) szerint - Csavart hornyú
Menetforma Class 2 szerint.
A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.
Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.
Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 2B |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyag alkalmazása | Acél Alumínium Öntöttvas |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140280977 |
ECLASS Code | 21010210 |
Emelkedés | 20 |
Fazetta | Spirális fuvola |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 4 |
ISO kategória | K M N |
Menet hossza | 24mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 3/8 hüvelyk |
Menet szabvány | BSF |
Négyzet szélessége | 8mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 10mm |
Teljes hossz | 80mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |