Ft49760.00
ÁFA nélkül
Ft63195.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ipari min'ség. Köszörült forgácshorony, kékfuttatású kivitel. Méretjelölt fémdobozban. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN338N és ANSI B94-11M szabványok el'írásainak.
28 darabos menetfúró és csigafúró készlet
Menetfúrók (el'vágó, utánvágó és készrevágó) - Tartalma (mm): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Magfúrók - Tartalma (mm): 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sherwood |
Csap anyaga | Nagy sebességű acél |
Csap felülete/bevonata | Kék |
Csap menetének szabványa | Metrikus |
Csap mérete mellékelve | M3 M5 M8 |
Darabszám | 28 |
EAN | 5036140015517 |
ECLASS Code | 21010101 |
Fúró anyaga | Nagy sebességű acél |
Fúró felületkezelése/bevonata | Kék |
Legkisebb csapméret | M3 |
Legnagyobb csapméret | M12 |
Legnagyobb fúróméret | 10.2mm |
Minimális fúróméret | 2.5mm |
Szabványoknak megfelet | BS 328: Rész 1: 1986, DIN 338N és ANSI B94 -11M. |
Tartalmazott fúróméret | 10.2. 2.5 4.2 6.8 8.5 |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Tok típusa | - FÉM: |
UNSPSC Code | 23241606 |