Sherwood

NO.6BA EGYENES HORNYÚ HSS KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET

SKU:

SHR0851860D

Ft12840.00

ÁFA nélkül

Ft16306.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Kézi menetfúró készlet - El'vágó, középvágó és készrevágó, 1-1 darab


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Egyenes furat

    Darabszám

    3

    EAN

    5036140182349

    Fazetta

    Dugó: Kúpos Második

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Menet hossza

    9.5mm

    Menet mérete

    6BA x 0.0209

    Menet szabvány

    BA

    Szár átmérője

    2.8mm

    Teljes hossz

    44.5mm

    UNSPSC Code

    27112806