Yamaloy

16ERB-8UN-QMA MENETLAPKA

SKU:

YML1211552L

MPN:

YML-121-1552L

Ft5550.00

ÁFA nélkül

Ft7048.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Lapkamin'ség leírása
    QMA (P20-P40/K20-K30) Bevonatos.
    Szinterelt forgácstör'. Többrétegű, titán
    aluminium nitrit (TiAlN), PVD bevonattal. Mikroszemcsés min'ség. Kiváló min'ségű menet esztergálását teszi lehet'vé a legtöbb anyagtípusnál. Beleértve a különleges anyagötvözeteket és a rozsdamentes acélokat is. A legjobb teljesítmény közepes-nagy megmunkálási sebességeknél érhet' el.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Acél Egzotikus ötvözetek Rozsdamentes

    Betét hossza

    16mm

    Betét mérete

    16

    Betét típusa

    Elrendezés

    Brand

    Yamaloy

    EAN

    5036140212565

    ECLASS Code

    21010901

    Feliratozott kör

    3/8 hüvelyk

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Fog/hüvelyk

    8TPI

    Gyártói besorolás

    QMA

    ISO jelölés

    16ERB-8UN

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    K20-K30 P20-P40

    Menet magasságkülönbsége

    1.2mm

    Menet szabvány

    Vágó Penge

    Menetprofil típusa

    Teljes profil

    Menetvágás helye

    Külső

    Oldaltól a vágóhegyig

    1.6mm

    UNSPSC Code

    23242105

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási pontok száma

    3