Ft7520.00
ÁFA nélkül
Ft9550.40
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
F12 - HSS kúpsüllyesztő max. 12 mm-es furatokhoz
F20 - HSS kúpsüllyesztő max. 20 mm-es furatokhoz
F30 - HSS kúpsüllyesztő max. 30 mm-es furatokhoz
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043848 |
Gyártó cikkszáma | 151-29253 |
Kompatibilis tartó | F tartó |
Penge anyaga | Nagy sebességű acél |
Sorozat | F12 |
Típus | FŰRÉSZLAP |
Tömeg | 30g |
UNSPSC Code | 27111526 |