Ft1140.00
ÁFA nélkül
Ft1447.80
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
B10
B11
B20
HSS sorjázó penge egyenes élek és furatok éleinek sorjázására,
spirálforgácsú anyagokhoz, bronzhoz, öntöttvashoz és műanyagokhoz. Furatoknál a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.
B30
HSS sorjázó penge dugattyúfuratok-hoz és mindkét élhez, a penge egyidejűleg sorjázza kívülr'l és belülr'l a furatot. Furatokhoz max. 4 mm vastagságig, acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez és műanyagokhoz.
B60
HSS sorjázó penge furatok hátsó éleinek sorjázására. Furatokhoz max. 20 mm vastagságig, acélhoz, alumíniumhoz, vörösrézhez és műanyagokhoz.
Steel = Acélhoz
Aluminium = Alumíniumhoz
Brass = Sárgarézhez
Cast Iron = öntöttvashoz
Sheet & tubing = Lemezekhez és csövekhez
Rear Cut - Extra Length = Hátsó vágás - Extra hosszú
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140225459 |
Gyártó cikkszáma | 151-00125 |
Kompatibilis tartó | B Tartó |
Penge anyaga | Nagy sebességű acél |
Sorozat | B20 |
Típus | FŰRÉSZLAP |
UNSPSC Code | 27111526 |