noscriptSherwood 6-37MM LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓ SHR-019-0600K | Cromwell Tools

Sherwood

6-37MM LÉPCSŐS LEMEZFÚRÓ

SKU:

SHR0190600K

MPN:

SHR-019-0600K

Ft29990.00

ÁFA nélkül

Ft38087.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó min'ségű furatok el'állítására képes anyagok széles választékánál, asztali fúrógépen vagy kisebb oszlopos fúrógépeken használva. Mindegyik szerszám egytengelyű furatokat állít el' adott mérettartományon belül. Max. 1/8" (3 mm) vastag anyagokhoz.


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Fémlemez.

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161788

    ECLASS Code

    21010101

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Lépcsők száma

    11

    Mérettartomány

    6-tól 37-igmm

    Szár átmérője

    10mm

    Teljes hossz

    100mm

    UNSPSC Code

    23241639