Ft14290.00
ÁFA nélkül
Ft18148.30
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Gyorsacél TiN hegyű központfúrók
Spirális hornyokkal, különböz' hosszúságokban kialakított fúrók a kiváló min'ségű központfuratokért, melyek a legtöbb felhasználásra
alkalmasak. TiN bevonatú munkafelület. 60°-os süllyesztési szög.
Gyártási szabvány BS 328 : 2. rész : 1986,
DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Méretek: BS1, BS2, BS3, BS4 és BS5.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | SwissTech |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140268968 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Felületkezelés/bevonat | Ón |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúróhossz típusa | Alap hossz |
Fúrópont szöge | 120° |
ISO kategória | K M N P |
Kereskedelmi méret | 1 2 4 5 |
Mérési rendszer | Hüvelyk |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Tartalmazott fúróméret | BS1 to BS5 |
Tok típusa | Kerek műanyag |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |