SwissTech

3.30MM TOMOR KEMENYFEM CSIGAFURO Q-BEVONATTAL 5XD

SKU:

SWT1585533S

Ft13280.00

ÁFA nélkül

Ft16865.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas acél, acélöntvény, öntöttvas, kéregöntvény, temperöntvény, nehéz és könnyű színesfémek, és koptató műanyagok fúrására. -nközpontozó. Csúcsszög: 140°.
    Dolgozó rész átmér'jének tűrése: m7. Szár átmér'jének tűrése: h6.
    Gyártva a DIN 6537 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Átmérő x Mélység

    3xD

    Brand

    SwissTech

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    5036140331006

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    Q-kabát

    Fúróátmérő, metrikus

    3.3mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    DH424033

    Hornyok száma

    2

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál