Indexa

PWLNR 1616H06 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1064080K

Ft25260.00

ÁFA nélkül

Ft32080.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    PWLN R/L
    95° elhelyezési szög negatív
    80°-os trigon lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    80° Trigon

    Betét fajtája

    WN_A WN_G

    Betét mérete

    604

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080799

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    21mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PWLNL 1616H06

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    20mm

    Megközelítési szög

    95

    Nyak hossza

    21mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    20mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    16mm

    Szár szélessége (b)

    16mm

    Szerszámtartó fajtája

    BLACK

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    100mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    16mm