noscriptIndexa PTGNL 2525M16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS | Cromwell Tools

Indexa

PTGNL 2525M16 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1063970K

Ft29410.00

Ex VAT

Ft37350.70

Inc VAT

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    PTGN R/L
    90° elhelyezési szög negatív háromszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Betét alakja

    Háromszög

    Betét fajtája

    TN_A TN_G

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080775

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    PTGNL2525M16

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PTGNR 2525M22

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    32mm

    Megközelítési szög

    90

    Nyak hossza

    22mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    32mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Eltolás

    Szár magassága (h)

    25mm

    Szár szélessége (b)

    25mm

    Szerszámtartó fajtája

    PTGN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    150mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Bal kéz

    Vágási magasság (h1)

    25mm