Indexa

PSBNR 2020K12 KÜLSŐ ESZTERGAKÉS

SKU:

IND1062940K

Ft26170.00

ÁFA nélkül

Ft33235.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    PSBN R
    75° elhelyezési szög
    negatív négyszög lapkákhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SN_A SN_G

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140080577

    ECLASS Code

    21019107

    Fej hossza (l2)

    28mm

    Gyártó cikkszáma

    PSBNR2020K12

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    PSBNR 2020K12

    Készlet típusa

    Egyedi szerszámtartó

    Középponttól a vágóhegyig

    17mm

    Megközelítési szög

    75

    Nyak hossza

    28mm

    Oldaltól a vágóhegyig (f)

    17mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár fajtája

    Egyenes

    Szár magassága (h)

    20mm

    Szár szélessége (b)

    20mm

    Szerszámtartó fajtája

    PSBN

    Távolság szöge

    0

    Teljes hossz (l1)

    125mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    20mm