noscriptIndexa S25T PCLNR 12 FURATKÉS | Cromwell Tools

Indexa

S25T PCLNR 12 FURATKÉS

SKU:

IND1066820K

Ft55790.00

ÁFA nélkül

Ft70853.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    PCLN R/L
    95° elhelyezési szög negatív 80°-os rombusz lapkákhoz


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    A készletben lévő rudak száma

    Nem alkalmazható

    Beillesztés: feliratozott kör

    12.7mm

    Beillesztés: vágóél hossza

    12.9mm

    Betét alakja

    80° Rombusz

    Betét fajtája

    CN_A CN_G

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Karzár

    Betétekkel

    Egyik sem

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140081482

    ECLASS Code

    28039190

    Gyártó cikkszáma

    S25T-PCLNR12

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    ISO jelölés

    S25T PCLNR 12

    Készlet típusa

    Egyéni fúrósáv

    Középponttól a vágóhegyig

    17mm

    Megközelítési szög

    95°

    Minimális furatátmérő (D)

    31mm

    Nyak hossza (l2)

    40mm

    Szár anyaga

    Acél

    Szár átmérője (d)

    25mm

    Szár magassága (h)

    23mm

    Szerszámtartó fajtája

    PCLN

    Távolság szöge

    0°

    Teljes hossz (l1)

    300mm

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágási magasság (h1)

    11.5mm