Indexa

63MM XP-45C 'HI-SHEAR' FELTŰZHETŐ MARÓFEJ

SKU:

IND1397400K

Ft224506.00

ÁFA nélkül

Ft285122.62

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    45° elhelyezésű marófejek, melyek központi szorítócsavar rögzítésű négyszöglapkákat használnak. A meredek homlokszög geometria egyenletes forgácsolási teljesítményt és kiváló forgácseltávolítást biztosít.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Négyzet

    Betét fajtája

    SEHT SEHW

    Betét mérete

    1204

    Betét rögzítési típusa

    Csavarra illeszt

    Betétek száma

    5

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140082823

    ECLASS Code

    28039190

    Fúrólyuk átmérője

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    849.063PIZ/C

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Hűtőfolyadék átjut

    ISO jelölés

    XP-45C

    Magasság

    50mm

    Marási alkalmazás

    szembenézve

    Maximális vágási átmérő

    63mm

    Szerszámtartó fajtája

    Arcmaró

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágás mélysége

    6mm

    Vágóélszög

    45°