Indexa

50MM XP-90C FELTŰZHETŐ MARÓFEJ

SKU:

IND1393920K

Ft89870.00

ÁFA nélkül

Ft114134.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    90°-os elhelyezési szög profil-horony-sík maráshoz, 16-os méretű lapkákkal amelyek nagy el'tolással használhatók. Plazma ion bevonattal és bels' hűt'furattal. A plazma ion bevonat hosszabb szerszám élettartamot nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Betét alakja

    Párhuzamos

    Betét fajtája

    APXT

    Betét mérete

    1604

    Betét rögzítési típusa

    Középső csavar rögzítés

    Betétek száma

    4

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140029538

    ECLASS Code

    28039190

    Fúrólyuk átmérője

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    920.05PIZ/C

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Hűtőfolyadék átjut

    ISO jelölés

    XP-90C 50

    Magasság

    50mm

    Marási alkalmazás

    Vállazás

    Maximális vágási átmérő

    50mm

    Szerszámtartó anyaga

    Acél

    Szerszámtartó fajtája

    Páncélfrez

    UNSPSC Code

    23242106

    Vágás mélysége

    8mm

    Vágóélszög

    90°