Ft58970.00
ÁFA nélkül
Ft74891.90
ÁFÁ-val
Az új generációs Indexa "XtraPlasma" váltólapkás weldon száras ujjmarók és feltűzhet' marók plazma ion bevonattal és bels' hűt'furattal. 90 °-os elhelyezési szög profil-horony-sík maráshoz. A plazma ion bevonat hosszabb szerszám élettartamot nagyobb keménységet és kopásállóságot biztosít.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Betét alakja | 85° Paralelogramma |
Betét fajtája | APKT |
Betét mérete | 1604 |
Betét rögzítési típusa | Rögzítő csavar |
Betétek száma | 3 |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082809 |
ECLASS Code | 28039190 |
Fúrólyuk átmérője | 25mm |
Gyártó cikkszáma | 921.032PIZ/C |
Hűtőfolyadék-ellátás | Hűtőfolyadék átjut |
ISO jelölés | XP-90C 32 |
Magasság | 126mm |
Marási alkalmazás | Horonyvágó Profilkészítés szembenézve |
Maximális vágási átmérő | 32mm |
Szerszámtartó anyaga | Plazma-ion bevonat |
Szerszámtartó fajtája | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vágóélszög | 90° |