Ft5400.00
ÁFA nélkül
Ft6858.00
ÁFÁ-val
67 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú fúrók acélok, acélöntvény, lemezgrafitos öntöttvas, temperöntvény, nikkel-bronz, alumínium ötvözetek és grafit fúrására. Csúcsszög: 118°, spirálemelkedés szöge: normál, fúrólélek vastagsága: standard, hátszög: 10°-20°, dolgozó rész tűrése: h8, szár tűrése: f11. Gyártva a BS328:Part1:1986 szabvány el'írásai szerint.
Attribútum | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140163591 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Gőztemperált |
Fúróátmérő, metrikus | 6 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Fúróhossz típusa | Extrahosszú |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 300mm |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Mérési rendszer | Metrikus |
Pont típusa | Alap |
Sorozat | E100 |
Spirál típusa | Normál hélix |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár átmérője, tűrés | f11 |
Szár típusa | Egyenes |
Teljes hossz | 400mm |
Tok típusa | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 23241637 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |