Sherwood

16MM HOSSZÚ KÉTÉLŰ MENETESSZÁRÚ HOSSZLYUKMARÓ, HSS-CO 5%

SKU:

SHR0615866P

Ft19180.00

ÁFA nélkül

Ft24358.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30°
    emelkedésű. Gyártva a BS122:Part4:1980 szabvány el'írásai szerint.


    Tűréshatárok
    Átmér': Metrikus: 0 ~ 3.00. Tűrések: +0.013, -0.033.
    Átmér': Metrikus: 3.00 ~ 6.00. Tűrések: +0.020, -0.038.
    Átmér': Metrikus: 6.00 ~ 10.00. Tűrések: +0.025, -0.046
    Átmér': Metrikus: 10.00 ~ 18.00. Tűrések: +0.033, -0.058
    Átmér': Metrikus: 18.00 ~ 30.00. Tűrések: +0.041,-0.071
    Átmér': Metrikus: 30.00 ~. Tűrések: +0.051, -0.089


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140276284

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    32mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    S231T

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    16mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    108mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális