noscriptSwissTech 10.0 HÁROMÉLŰ HOSSZÚ MENETESVÉGŰ UJJMARÓ-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 HÁROMÉLŰ HOSSZÚ MENETESVÉGŰ UJJMARÓ-8% CO

SKU:

SWT1633410A

Ft8080.00

Ex VAT

Ft10261.60

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    34 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835D szabvány el'írásainak megfelel' menetes végű szár. Dolgozó rész átmér' tűrése: e8. Szár átmér' tűrése: h6. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140206175

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    45mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    34

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D DIN 844

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    95mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális