Ft7010.00
ÁFA nélkül
Ft8902.70
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Középpontba futó vágóél. DIN 1835D elõírásainak megfelelõ
menetes végû szár. A dolgozó rész átmérõje e8 tûrésû, a
szár átmérõje h6 tûrésû.
Hosszú sorozat Méretek a DIN 844
Attribútum | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140331600 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 22mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Sorozat | 30 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835D |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 95mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |