SwissTech

M8X1.25 ZÖLD GYŰRŰS HSS-EV CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ - NITRIDÁLT

SKU:

SWT1857027G

Ft7920.00

ÁFA nélkül

Ft10058.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gyártva a DIN371/376 szabvány el'írásai szerint


    Csavart hornyú - HSS-EV nitridált kivitel
    Zsákfuratokhoz. Kúpos bevezet' kialakítása a DIN C form szerint. (2 x P-3 x P)
    Menetfúrási tűrés: 6H. Menetemelkedés szöge 45°. Menetfúrási mélység 2.5xD.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6HX

    Anyag

    Szelepek

    Anyag alkalmazása

    Alumínium ötvözetek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    SwissTech

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140209671

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    nitrid

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    1.25mm

    Menet hossza

    22mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Menetfúrási mélység

    20mm

    Négyzet szélessége

    6.2mm

    osztás

    Kúpos

    Spirálszög

    45°

    Szár átmérője

    8mm

    Teljes hossz

    90

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806