Ft17170.00
ÁFA nélkül
Ft21805.90
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
BSP (British Standard Pipe) - Egyenes hornyú/Terelőéles - HSS-EV fényes kivitel
Átmenõ furatokhoz. Kúpos bevezetõ kialakítása a DIN B form szerint. (3.5xP-5.5xP) Menetfúrási tûrés: 6HX.
HSS-EV oxidált kivitel.
Gyártva a DIN371/376 szabvány elõírásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Szelepek |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
Csap típusa | Spirális pont |
EAN | 5036140374225 |
ECLASS Code | 21010210 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Emelkedés | 19 |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Menet hossza | 24mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Menet szabvány | BSP |
Négyzet szélessége | 9mm |
Szár átmérője | 11mm |
Teljes hossz | 100 |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
UNSPSC Code | 27112806 |