Ft144843.00
ÁFA nélkül
Ft183950.61
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
T.00 típus
Ötvözött acélból készült. A mozgó alkatrészek felületei edzettek és precíziósan
köszörültek. Szerszámbefogók nem tartozékok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
B | 37.0mm |
Brand | Indexa |
D | 11.2mm |
EAN | 5036140060227 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 11mm |
G | 10mm |
H Max. | 22.5mm |
H Min. | 12.5mm |
H1 Max. | 27mm |
H1 Min. | 17mm |
l | 58.0mm |
Típus | T.00M |
UNSPSC Code | 23242106 |