Indexa

120MM FÚRÓGÉP SATU

SKU:

IND4450030K

Ft49340.00

ÁFA nélkül

Ft62661.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Négy különféle satupofa szélességgel. Fúrásra és könnyű maró megmunkálásra, függőleges és vízszintes munkákhoz. Egy hornyolt és egy sima cserélhető satupofa nem szögletes vagy szabálytalan alakú munkadarabok befogásához. A pofák és az orsó edzettek és köszörültek.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Csavar/bilincs

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140021853

    ECLASS Code

    21020601

    Gyártó cikkszáma

    VDP120

    Pofa magassága

    30mm

    Pofa nyitása

    110mm

    Pofa szélessége

    120mm

    Satu típusa

    Fúrógépsatuk

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Öntöttvas

    Teljes hossz

    345mm

    Teljes magasság

    63.5mm

    Teljes szélesség

    180mm

    UNSPSC Code

    27112102