noscriptSherwood 5/8"X14 BSPF CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ SHR-085-2050F | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"X14 BSPF CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0852050F

MPN:

SHR-085-2050F

Ft35960.00

ÁFA nélkül

Ft45669.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Méretek ISO 529 szerint.
    Gépi, csavart hornyú


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140389472

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    14

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    5/8 hüvelyk

    Menet szabvány

    BSPF

    Négyzet szélessége

    14mm

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    18mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806