noscriptSherwood 16X2.00MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

16X2.00MM CSAVART HORNYÚ HSS GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0850530F

Ft11600.00

Ex VAT

Ft14732.00

Inc VAT

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gépi, csavarthornyú


    Termék specifikáció
    Attribútum
    Érték

    Alkalmassági osztály

    6H

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140180994

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Körömtávolság

    2mm

    Menet hossza

    25mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Menet szabvány

    Menetmetszők, metrikus, durva menetes

    Négyzet szélessége

    10mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    12.5mm

    Teljes hossz

    102mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806