Sherwood

1/4"X28 UNF CSAVART HORNYÚ GÉPI MENETFÚRÓ

SKU:

SHR0851110F

Ft4060.00

ÁFA nélkül

Ft5156.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csavart hornyú
    Menetforma Class 2 szerint.


    A Sherwood HSS menetfúrók általános menetfúrási munkákra lettek tervezve, különböz' anyagokba, mint például: acélok, néhány rozsdamentes acél, öntvények továbbá színesfémek mint például alumínium, bronz stb.


    Ipari min'ség, köszörült forgácshorony a pontos menetalakzatok elérése érdekében. A Sherwood menetfúrók palettáján megtalálhatók a népszerű menetformák a szokásos kivitelekben, vagyis kézi menetfúrók darabra és készletben, gépi egyenes- ill. csavarthornyú menetfúrók és hosszúszárú menetfúrók.


    Sherwood menetfúró méretek az ISO529 szerint, kivéve az NPT alakot, amely az ANSI 94.9 szerinti. Az egyenes hornyú kézi menetfúrók ill. a menetformázók standard fényes kivitelezésűek, míg a gépi menetfúrók fekete-oxidáltak, a menetfúrási művelet során keletkezett h', jobb elvezetése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmassági osztály

    2B

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Öntöttvas Rozsdamentes

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csap típusa

    Spirális fuvola

    EAN

    5036140388901

    ECLASS Code

    21010210

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Emelkedés

    28

    Felületkezelés/bevonat

    Gőztemperált

    Hornyok száma

    3

    Menet hossza

    19mm

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Menet szabvány

    Trioxon

    Négyzet szélessége

    5mm

    Spirálszög

    45°

    Standard méretek

    ISO 529

    Szár átmérője

    6.3mm

    Teljes hossz

    66mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    UNSPSC Code

    27112806